TGBHR 31.7C-12 Gereedschapshouders voor zware toepassingen op het gebied van groefdraaien en afsteken

Artikelnummer: 2801606
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMO-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801606
EAN/GTIN 7291075278309
Nummer fabrikant 2801606
L-nummer L23920 962

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 1/2″, minimale snijbreedte (CWN) 0,46″, totale lengte (OAL) 6,7″

Kenmerk:

  • Maximum snijdiepte (CDX): 1,18″
  • maximale snijbreedte (CWX): 1/2″
  • minimale snijbreedte (CWN): 0,46″
  • functionele breedte (WF): 1,05″totale lengte
  • (OAL): 6,7″hoogte
  • schacht (H): 1-1/4″
  • schacht breedte (B): 1-1/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMO-GRIP" Bekijk alles