SXCIR 32-20 Internal Toolholders for Specially Tailored Profile Inserts

Artikelnummer: 2801412
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie V-LOCK
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801412
EAN/GTIN 7291075197532
Nummer fabrikant 2801412
L-nummer L23920 1228

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 20,5 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Dmin afsteken 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles