Elektronische momentsleutel E-torc2 Z 28, 100-1000 Nm

Artikelnummer: 2795655
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2795655
EAN/GTIN 4002805932940
Nummer fabrikant 2795655

Omschrijving

Omschrijving:

Tbv het gedocumenteerd aanhalen van zowel aanhaalmoment als hoekverdraaiing
Optische, akoestische en voelbare signalering
Grafische evaluatie met gratis software
Grafisch display met hoog contrast en achtergrondverlichting
1/4″ vierkant, 9x12, 14x18 rechthoek-opname, 22 en 28 mm pen-opname (afhankelijk van het model)
Analyse van schroefverbindingen
Procesbeheersing
Fabriekscertificaat volgens DIN ISO 6789
Optioneel certificaat volgens DAkkS-DKD-R 3-7
Afleesnauwkeurigheid aanhaalmoment: +/- 1 %, +/- 1 cijfer van de afleeswaarde
Demonstratie en overleg - technische buitendienst
Verdere opties op aanvraag: doordraai-aanhaalmoment, rekgrens, etc.

Kenmerk:

  • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 28 mm
  • Type aandrijving: Aandrijfzijde
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontwerp: gepoedercoat omhulsel
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 74 lbf ft - 750 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 1000 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Serieassemblage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
    • Onderhoud en reparatie
    • Schroefkastanalyse
  • Totale breedte [mm]: 40 mm
  • Totale lengte [mm]: 1.488 mm
  • Meetnauwkeurigheid Koppel: ± 1% tolerantie op alle aflezingen, ± 1 cijfer
  • Meetnauwkeurigheid Draaihoek: ±1% , min. ±1° op 360° bij min. 4°/sec.
  • Precisie: +/- 1 %
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Evaluatiesoftware: ja
  • EPA/ESD-versie: geen
  • Vaste instelling: geen
  • Grafische weergave: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Electronics Industry
    • Industry
    • Construction and Commercial Vehicles
    • Military
    • Energy
    • Mechanical Engineering
    • Service
    • Railway