Omschrijving:
Tbv het gedocumenteerd aanhalen van zowel aanhaalmoment als hoekverdraaiing
Optische, akoestische en voelbare signalering
Grafische evaluatie met gratis software
Grafisch display met hoog contrast en achtergrondverlichting
1/4″ vierkant, 9x12, 14x18 rechthoek-opname, 22 en 28 mm pen-opname (afhankelijk van het model)
Analyse van schroefverbindingen
Procesbeheersing
Fabriekscertificaat volgens DIN ISO 6789
Optioneel certificaat volgens DAkkS-DKD-R 3-7
Afleesnauwkeurigheid aanhaalmoment: +/- 1 %, +/- 1 cijfer van de afleeswaarde
Demonstratie en overleg - technische buitendienst
Verdere opties op aanvraag: doordraai-aanhaalmoment, rekgrens, etc.
Kenmerk:
- Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 22 mm
- Type aandrijving: Aandrijfzijde
- Aanhaalrichting: Links en rechts
- Ontwerp: gepoedercoat omhulsel
- Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 74 lbf ft - 443 lbf ft
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 600 Nm
- Toepassingsbereik:
- Montage
- Serieassemblage
- Fabricage
- Kwaliteitscontrole
- Onderhoud en reparatie
- Schroefkastanalyse
- Totale breedte [mm]: 35 mm
- Totale lengte [mm]: 1.055 mm
- Meetnauwkeurigheid Koppel: ± 1% tolerantie op alle aflezingen, ± 1 cijfer
- Meetnauwkeurigheid Draaihoek: ±1% , min. ±1° op 360° bij min. 4°/sec.
- Precisie: +/- 1 %
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Evaluatiesoftware: ja
- EPA/ESD-versie: geen
- Vaste instelling: geen
- Grafische weergave: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Electronics Industry
- Industry
- Construction and Commercial Vehicles
- Military
- Energy
- Mechanical Engineering
- Service
- Railway