Voetplank lange zijde voor steigerlengte 3,0 m

Artikelnummer: 27944
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27944
EAN/GTIN 4031405279445
Nummer fabrikant 027944
L-nummer L90110 1172

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kaart voor montage aan de lange zijde

Kenmerk:

  • Breedte: 164 mm
  • Hoogte: 31 mm
  • Lengte: 3000 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap