Insteekplaat neutraal, HB9140, Steekbreedte w: 1,5mm

Artikelnummer: 275003 1,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,28 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,40 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 1,5 mm
Snedecondities continu
Hoekradius 0,15 mm
Soort HB9140
Coating TiAISN2
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,03 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 275003 1,5
EAN/GTIN 4062406805913
Nummer fabrikant 275003 1,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
130
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
90
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
40
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
80
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met geslepen flanken.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274010274026.
Boorstangen nr. 274170274171.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan