Įpjovimo plokštelė neutral., HB9140, Įpjovos plotis w: 1,5mm

Prekės Nr.: 275003 1,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    18,00 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    15,00 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 1,5 mm
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kampo spindulys 0,15 mm
Rūšis HB9140
Danga TiAISN2
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,03 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 275003 1,5
EAN / GTIN 4062406805913
Gamintojo numeris 275003 1,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
130
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
90
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
80
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su nušlifuotais kumštelių dantukais.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274010274026.
Ištekinimo peiliai Nr. 274170274171.