{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Eco | |
| Steekbreedte w | 3 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Inwendige koeling | ja | |
| maximale ⌀ | 75 mm | |
| Insteekdiepte tmax | 37,5 mm | |
| Functiebreedte L4 | 21,5 mm | |
| Koplengte L1 | 54 mm | |
| Schachtbreedte b | 20 mm | |
| Totale lengte L | 113 mm | |
| Schroef | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
| axiaal insteken mogelijk | nee | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 273836 20/3L | |
| EAN/GTIN | 4045197612182 | |
| Nummer fabrikant | 273836 20/3L | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |