{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schachthoogte h | 20 mm | |
| h4 | 20 mm | |
| h2 | 11 mm | |
| h3 | 45 mm | |
| Aanzetlengte b | 20 mm | |
| Schachtbreedte b3 | 43 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 78 mm | |
| Spanklemstuk | 279991 | |
| Klemschroef | 279990 | |
| Producttype | Basishouder |
| Artikelnummer | 273651 26/20 | |
| Nummer fabrikant | 273651 26/20 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |