Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Eco-basishouder, Zwaardhoogte h5 / schachthoogte h: 32/25mm

Artikelnummer: 273651 32/25

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zwaardhoogte h5 / schachthoogte h (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachthoogte h 25 mm
h4 25 mm
h2 10,6 mm
h3 52 mm
Aanzetlengte b 25 mm
Schachtbreedte b3 48 mm
Totale lengte Ltotaal 90 mm
Spanklemstuk 279991
Klemschroef 279990
Producttype Basishouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273651 32/25
Nummer fabrikant 273651 32/25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

eco-basishouder met speciale, instelbare kogelspuitmond voor optimale koeling van de snijkant − onafhankelijk van de insteekdiepte.

Toepassing:

Voor het gebruik van steekzwaarden van verschillende producenten.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900319886.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan