• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Afsteekplaat rechts 2,2 mm

Artikelnummer: 273350 2,2
Korting
8,90 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 2,2 mm
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Hoekradius 0,2 mm
Soort CU7033
Coating ongecoat
Snijmateriaal Cermet
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,07 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel rechts
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273350 2,2
EAN/GTIN 4045197143426

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
120
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
40
Continu
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor afsteekzwaarden nr. 273551273558.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder