Volprofielplaat 60° binnen rechts 12

Artikelnummer: 270913 12

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,06 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
  • Flankhoek: 60

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7010
Draadsoort UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
Flankhoek 60 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Aantal gangen/inch 12
Snijmateriaal HM
Inzetsoort rechts
Binnen-/buitentoepassing binnen
Wisselplaatprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270913 12
EAN/GTIN 4045197534484

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continu
 
nat maximaal
 
droog
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
    Aantal gangen / inch Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen