Pločica s punim profilom 60° unutarnja, desna 12

Artikl br.: 270913 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    22,32 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,60 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB7010
Vrsta navoja UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Debljina 3,6 mm
Veličina pločice L 16 mm
Broj brzina/coli 12
Rezni materijal HM
Primjena desni
unutarnja/vanjska primjena unutarnji
Profil izmjenjive rezne pločice Puni profil
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270913 12
EAN / GTIN 4045197534484

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
150
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
130
Čelik < 1100 N/mm²
P
100
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
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
    broj navoja / cola Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu