Volprofielplaat 60° binnen rechts 2 mm

Artikelnummer: 270759 2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 23,52 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Tolerantieklasse: DIN 13 6H
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 2 mm
Soort HB7125
Tolerantieklasse DIN 13 6H
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Snijmateriaal HM
Inzetsoort rechts
Binnen-/buitentoepassing binnen
Wisselplaatprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270759 2
EAN/GTIN 4045197453204

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Volprofielplaat 60° voor binnendraad volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6H.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Volprofielplaat 60° binnen rechts  2 mm

Volprofielplaat 60° binnen rechts 2 mm

op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 23,52
vanaf 10  Stuks
€ 19,60
op aanvraag
Op voorraad
1.170 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,06
vanaf 10  Stuks
€ 17,55
op aanvraag
Op voorraad
181 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 23,22
vanaf 10  Stuks
€ 19,35
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,06
vanaf 10  Stuks
€ 17,55
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,06
vanaf 10  Stuks
€ 17,55
op aanvraag
Op voorraad
468 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 13,50
vanaf 10  Stuks
€ 11,25
Flankhoek 60 60 60 60 60 60
Plaatafmeting L 16 16 16 16 16 16
Soort HB7125 HB7010 HB7020 HB7010 HU7315 HBX820
Dikte 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Tolerantieklasse DIN 13 6H DIN 13 6H DIN 13 6H DIN 13 6H DIN 13 6H DIN 13 6H
Inzetsoort rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden Wisselplaat voor het draadsnijden Wisselplaat voor het draadsnijden Wisselplaat voor het draadsnijden Wisselplaat voor het draadsnijden Wisselplaat voor het draadsnijden
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
    Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen