• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá, HB7125, Stoupání: 2mm

Artiklové číslo: 270759 2
Sleva
581,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    498,00 CZK 581,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    415,00 CZK 484,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Směr při použití pravý
Povlak PVD
Tloušťka řezné destičky T 3,44 mm
Délka řezné destičky L 16 mm
Typ HB7125
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Provedení řezné destičky pravý
Druh závitu M; M; MF; MF-LH
Úhel špičky 60 stupně
Profil závitu Plný profil V
Stoupání závitu 2 mm; 2 mm; 2 mm
Velikost destiček L 16 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HM PVD
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Titan
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 5 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270759 2
EAN / GTIN 4045197453204
Číslo výrobce 270759 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Destička s plným profilem 60° pro vnitřní závity dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6H.