Volprofielplaat 60° binnen rechts 0,75 mm

Artikelnummer: 270756 0,75

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,06 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Tolerantieklasse: DIN 13 6H
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 0,75 mm
Soort HB7010
Tolerantieklasse DIN 13 6H
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Snijmateriaal HM
Inzetsoort rechts
Binnen-/buitentoepassing binnen
Wisselplaatprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270756 0,75
EAN/GTIN 4045197370082

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Volprofielplaat 60° voor binnendraad volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6H.
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
    Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen