Täysprofiiliterä 60° sisäp., oikeak. 0,75 mm

Tuote nro.: 270756 0,75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,22 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,18 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
237 kappaletta varastossa
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6H
  • Kierretyyppi: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kylkikulma: 60

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 0,75 mm
Laji HB7010
Toleranssiluokka DIN 13 6H
Kierretyyppi M; M-LH; MF; MF-LH
Kylkikulma 60 astetta
Paksuus 3,6 mm
Teräkoko L 16 mm
Lastuava aine KM
Käyttötapa Oikea
Sis-/ulkokäyttö sisäpuolinen
Kääntöteräprofiili Täysprofiili
Tuotetyyppi Kääntöterä kierresorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270756 0,75
EAN / GTIN 4045197370082

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
150
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
100
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Täysprofiiliterä 60° DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranssiluokka 6H mukaisille ulkokierteille.
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
    Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin