simturn AX kopieerinsert rechts, L2 = 35 mm, ⌀ Dmin: 6mm

Artikelnummer: 270661 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 6 mm
Radius R 0,2 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,5 mm
Maximale steekdiepte tmax 1,8 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270661 6
EAN/GTIN 2050002079205
Nummer fabrikant A06.JCS6.A X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
240
Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Versie vergelijkbaar (nieuwe klem) met oude artikelnummers nr. 240110240135.
Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

T.b.v.:

Klemhouder nr. 270531270536 en 270539270544.

Downloads en documenten

Geschikte producten