{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 8 mm | |
| Nuttige lengte | 40 mm | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Schacht-⌀ d | 8 mm | |
| Radius R | 0,2 mm | |
| f | 3,75 mm | |
| a | 7,7 mm | |
| Maximale snijdiepte ap max | 0,6 mm | |
| Maximale steekdiepte tmax | 2,5 mm | |
| Geschikte klemhouder nr. 240100 | 12/8; 16/8 | |
| Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
| Artikelnummer | 240135 8 | |
| Nummer fabrikant | H51 81400.0282 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |