Micro-draadsnij-insert volprofiel 60° binnen links 5,8/1 mm

Artikelnummer: 270410 5,8/1
Korting
83,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Tolerantieklasse: DIN 13 6H
  • Flankhoek: 60
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH

Productdetails

Technische gegevens

Serie Micro
Minimale ⌀ Dmin 5,8 mm
Afkoppellengte L1 16 mm
Tolerantieklasse DIN 13 6H
Flankhoek 60 graden
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Schacht-⌀ d 5 mm
Punt-midden-afstand L3 2,4 mm
Schroefpunt-kop-afstand Y 0,7 mm
Minimale aanzet hmin 0,58 mm
Producttype Draadsnij-insert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270410 5,8/1
EAN/GTIN 4045197467591

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
150
Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Staal < 55 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Continu
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor snijplaathouders nr. 270200270204.
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
    ⌀ Dmin / Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen