Boorstang staal 5/S4 mm

Artikelnummer: 268717 5/S4
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 5 mm
Plaatafmeting 4 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A05X SCLDR/LS4
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CDCT S4010.
Minimale voorboor-⌀ Dmin 5,78 mm
Middenverplaatsing L3 2,95 mm
Spanhoogte L2 4,6 mm
Totale lengte L 65 mm
Afkoppellengte L1 15 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 10
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268717 5/S4
EAN/GTIN 4045197923721

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts