HM-boorstang E.. SCLDR, voor wisselplaten CDCT, rechts

Artikelnummer: 268712 65/S4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afkoppellengte / plaatafmeting (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Schachtvorm: HM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 5 mm
Plaatafmeting 4 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 8×D
Schachtvorm HM
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E05H SCLDR/LS4
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CDCT S4010.
Minimale voorboor-⌀ Dmin 5,94 mm
Middenverplaatsing L3 3 mm
Spanhoogte L2 4,6 mm
Totale lengte L 100 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 10
Toepassing Langsdraaien binnen; Vlakdraaien
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 268712 65/S4
EAN/GTIN 4045197545725
Nummer fabrikant 268712 65/S4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan