Schroefsleutel verstelbaar 12″, gefosfateerd met kunststofgreep

Artikelnummer: 2668882
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2668882
EAN/GTIN 4010886933596
Nummer fabrikant 2668882
L-nummer L60160 4874

Omschrijving

Omschrijving:

Zweeds model, met links draaiende rol
met schaalverdeling
Met instelschaal
P = gefosfateerd, ongeïsoleerd
JP = gefosfateerd, met 2C-greep
C = verchroomd, ongeïsoleerd
JC = verchroomd, met 2C-greep

Kenmerk:

  • Ontwerp: Zweeds model, wiel met linkse tandwieloverbrenging, uitvoering JP en JC = bovendien met kunststof handgreep
  • Totale breedte [mm]: 83 mm
  • Totale hoogte [mm]: 23 mm
  • Totale lengte [inch]: 12
  • Totale lengte [mm]: 305 mm
  • Materiaal handvat: Plastic
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Schaalverdeling: 0-36
  • Spanbreedte [mm]: 36 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Ophanggat: ja
  • Aanpassingsschaal: ja
  • Ratelfunctie: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen