Amerikaanse Overall D96

Artikelnummer: 265218609400D96
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
Kleur grau
Confectiemaat DE 96
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265218609400D96
EAN/GTIN 7330509061954
Nummer fabrikant 265218609400D96

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, 300g/m²

Details
Zijkant hamerlus
Verstelbaar bij schoudernaad
Inwendige beennaad met 3-naaldsstiksels
Metalen knopen

Zakken
Ruimtezak met messenhouder en pennenzak
Binnenzak met pennenzak, telefoonzak en ID-zak, Meszak
Kniebeschermingszakken
Voorzakken
Telefoonzak
Nagelzakken - achterkant, Spijkerzakken - kunnen worden weggestopt in de voorste balgzakken
Loshangende borstzakken met drukknopen en veiligheidsriemen, één met klep en één met pennenzakje, patentknopen en messenhouder

Functionaliteit
Stretch in rug

Voorsluiting
Verborgen eenrichtingsrits van kunststof

Versterking
CORDURA® versterkte knieën en achterzakken

Omschrijving:

  • Sleeveless Overalls

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032