Soksleutel met 2C-T-greep 9 mm

Artikelnummer: 2647672
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2647672
EAN/GTIN 4010886933428
Nummer fabrikant 2647672
L-nummer L60160 6312

Omschrijving

Omschrijving:

Sokdiepte 25 mm
2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

Kenmerk:

  • diameter 1 [mm]: 13,0
  • Insteekdiepte 2: 25,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Lengte van het blad: 230 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 13 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: mat verchroomd
  • Breedte over vlakken [mm]: 9
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Aandrijving zeskant [mm]: geen
  • Handvat beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen