Omschrijving:
1/2″ paddestoelkop met drukknopontgrendeling, geïntegreerde ratelfunctie, vanaf DMK 400 met 3/4″ vierkant doorsteekvierkant
voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp
Schakelen tussen hoofdschaal N-m en subschaal lbf-ft, geen afleesfouten
Mogelijkheid tot snelle verstelling mbv een stiftsleutel, niet bij de levering inbegrepen
Beveiligd verstelsysteem
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Kenmerk:
- Afstand behuizing - vierkant midden: 22 mm
- Type aandrijving: Paddestoelkop
- vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
- Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
- Aantal tanden: 48
- Aanhaalrichting: Links en rechts
- Opslag: Plastic doos
- Ontgrendelmechanisme: korte slag
- Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
- Toepassingsbereik:
- Montage
- Vervaardiging
- Onderhoud en reparatie
- Totale breedte [mm]: 55 mm
- Totale hoogte [mm]: 47 mm
- Totale lengte [mm]: 605 mm
- Kalibratielengte [mm]: 511,1 mm
- Kopbreedte 1 [mm]: 44,0 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 38,4 mm
- Materiaal: Stalen buisconstructie; hoogwaardige kunststof delen
- Vernier Nm: 1 Nm
- Precisie: +/- 3 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Terugdraaihoek: 7,5 °
- Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
- Schaalverdeling [lbf ft]: 10 lbf ft
- Schaalverdeling [Nm]: 10 Nm
- Type weegschaal: Dubbel
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Vaste instelling: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Industrial
- Construction & Commercial
- Consumer
- Energy
- Machinery
- Workshop
- Service
- Agriculture
- Oil & Gas
- Utility