Platte beitel , massief profiel , snijkant 24 mm , 220 mm lang

Artikelnummer: 263.22
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 263.22
EAN/GTIN 3148511615607
Nummer fabrikant 263.22
L-nummer L60130 850

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakke beitel met massief profiel
  • Chroom vanadium staal gesmeed, gedifferentieerde warmtebehandeling
  • Snijkant 54 - 58 HRC
  • Slagkop 38 - 46 HRC om splinteren te voorkomen
  • Snijoppervlak kan opnieuw worden geslepen
  • gelakt

Kenmerk:

  • A [mm]: 24
  • L [mm]: 220
  • [g]: 380
  • [kg]: 0,380