HSS-boorstang AH.. SVJCL 142°, voor wisselplaten VC.., links

Artikelnummer: 261331 16/11
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Schachtvorm: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 5×D
Schachtvorm HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder AH16M SVJCR/L11
Instelhoek κ 142 graden
geschikte wisselplaat VC.. 1103..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 22 mm
Middenverplaatsing L3 4,6 mm
Spanhoogte L2 15 mm
Halsbreedte L4 11,6 mm
Koplengte L1 30 mm
Totale lengte L 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen; Vlakdraaien
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 261331 16/11
EAN/GTIN 4045197653987
Nummer fabrikant 261331 16/11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com