{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
| Lapkaméret | 11 mm | |
| Felhasználás módja | balos | |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D | |
| Száralak | HSS | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | AH16M SVJCR/L11 | |
| Beállítási szög κ | 142 fok | |
| Hozzávaló váltólapka | VC.. 1103.. | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 22 mm | |
| Középeltolódás L3 | 4,6 mm | |
| Befogási magasság L2 | 15 mm | |
| Nyak szélessége L4 | 11,6 mm | |
| Fejhossz L1 | 30 mm | |
| Teljes hossz L | 150 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 7 | |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás | |
| Termék fajtája | Furatkés |
| Cikkszám | 261331 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197653987 | |
| Gyártó száma | 261331 16/11 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |