GARANT Master Mute boorstang 12/11 mm

Artikelnummer: 260921 12/11
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 8024
  • Trilling: gedempt
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Norm DIN 8024
Trilling gedempt
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A12X STFCR/L11
Instelhoek κ 90 graden
geschikte wisselplaat TC.. 1102..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 16 mm
Middenverplaatsing L3 9 mm
niet spanbaar bereik S 72 mm
Totale lengte L 120 mm
Afkoppellengte L1 60 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 38
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260921 12/11
EAN/GTIN 4067263623434

Omschrijving

Uitvoering:

Ronde as zonder spanvlak.

Tip:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles
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
    Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen