Fijndraads niet type 59, 10,6 x 0,72 x 6 mm, verpakking 1000

Artikelnummer: 2609200239
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Klem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2609200239
EAN/GTIN 3165140084390
Nummer fabrikant 2609200239
L-nummer L00590 2305
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De fijndraads nieten, type 59, zijn de universele nieten voor vele toepassingen met vele materialen
  • Ze zijn bijzonder geschikt voor dunne materialen waarbij de rug van de niet niet niet in het te nieten materiaal mag drukken
  • De nieten hebben ook een smalle rug, zodat ze ver in het materiaal worden gedrukt
  • Ze zorgen voor een strakke pasvorm en hebben een onopvallende rug
  • Ze zijn het universele nietje voor talloze toepassingen door klussers en doe-het-zelvers, bijvoorbeeld bij textiel, karton, platte houten latjes en gaas.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Fijndraads nieten, type 59, zijn de universele nieten voor vele toepassingen met vele materialen
  • Afmeting breedte: 80 mm
  • Afmeting hoogte: 8 mm
  • Afmeting lengte: 120 mm
  • Breedte (B) mm: 10.6
  • Brutogewicht: 0,061 kg
  • Dikte (D) mm: 0.72
  • Lengte (L) mm: 6
  • Beschrijving prestatie: Voor het vastzetten van dunne materialen
  • Netto gewicht: 0,061 kg
  • Specifiek RTB1: Speciaal voor dunne materialen waarbij de achterkant van de niet niet in het te nieten materiaal mag drukken
  • Specifiek RTB2: Nietjes hebben een smalle rug zodat ze diep in het materiaal worden gedrukt. Stevige pasvorm, onopvallende rug
  • Specifiek RTB3: Universeel nietapparaat voor talrijke toepassingen, bijv. met textiel, karton, platte houten strips en gaas
  • Volume: 0,077 dm3
  • Voordeel HL (kort): Voor het vastzetten van dunne materialen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan