Niet TK40 20G, 5,8 mm, 1,2 mm, 20 mm, gegalvaniseerd, verpakking 5000

Artikelnummer: 2608200701
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Klem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2608200701
EAN/GTIN 3165140563918
Nummer fabrikant 2608200701
L-nummer L00620 102040
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De smalle rugnietjes 1. 2/18 g zijn gehard en hebben een beitelpunt, waardoor ze kunnen worden gebruikt als bevestigingsmiddel voor veel verschillende interieurtoepassingen
  • Ze zijn geschikt voor het bevestigen van thermische isolatiematerialen, gipsplaat, bekleding, traptreden en leuningen
  • De nieten kunnen ook worden gebruikt voor het bouwen van hekken en voor deur-, raam- en schilderijlijsten, en voor het beveiligen van beveiligingssystemen, raam- en schilderijlijsten en voor het vastzetten van houten vloeren
  • De smalle rug is bijzonder geschikt voor decoratieve taken, omdat deze diep in het hout wordt gedrukt en bijna onzichtbaar is
  • De nieten zijn ook gegalvaniseerd ter bescherming tegen corrosie
  • Ze worden in Europa gemaakt om een constant hoge kwaliteit te garanderen.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Smalle rugklemmen 1,2/18 g zijn gehard, beitelpunt: ideaal als bevestiging voor binnentoepassingen
  • Afmeting breedte: 89 mm
  • Afmeting hoogte: 42 mm
  • Afmeting lengte: 130 mm
  • Breedte (B) mm: 5.8
  • Brutogewicht: 1,59 kg
  • Dikte (D) mm: 1.2
  • Lengte (L) mm: 20
  • Beschrijving prestatie: Verzinkte uitvoering
  • Netto gewicht: 1,59 kg
  • Specifiek RTB1: Geschikt voor het bevestigen van thermische isolatiematerialen, gipsplaat, bekleding, traptreden en leuningen
  • Specifiek RTB2: Geschikt voor het bouwen van omheiningen en voor deur-, raam- en schilderijlijsten en voor het vastzetten van houten vloeren
  • Specifiek RTB3: Smalle rug, nauwelijks zichtbaar. Ideaal voor decoratieve taken. Verzinkt om te beschermen tegen corrosie
  • type: TK40 20G
  • Volume: 0,486 dm3
  • Voordeel HL (kort): Verzinkte uitvoering, gehard, met beitelpunt

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan