Boorstangenset HSS

Artikelnummer: 260334
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 5×D
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm
Middenverplaatsing L3 7 mm; 9 mm; 11 mm
Spanhoogte L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Nuttige diepte T 5 mm; 5 mm; 5 mm
Halsbreedte L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Koplengte L1 22 mm; 28 mm; 36 mm
Totale lengte L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260334
EAN/GTIN 4045197653055

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen