Nož za notranje struženje HSS AH.. SDUCR, za obračalne rezalne ploščice DC.., desno

Št. art.: 260334
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 3 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja desnorezno
Premer držala Ds 8 mm
Skupna dolžina L 100 mm
Premer izvrtine min. D1 12,5 mm
Opis rezalne plošče DC.. 0702..
Srednji premik L3 7 mm
ISO-oznaka držala AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07
Notranje hlajenje da
Standard Werksnorm
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno
Število delov 3 kos
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Premer držala DS 8 mm
Hladilno mazalno sredstvo da
Embalaža Plastični kovček
Oblika držala okrogle
Višina napenjalne površine L2 9 mm
Oblika glave pravokotna
Dolžina glave L1 22 mm
Širina vratu L4 8 mm
Globina vboda/uporabna globina maks. T 5 mm
Vmesnik ločilno mesto 1
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260334
EAN/GTIN 4045197653055
Številka proizvajalca 260334