Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang) met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen verchroomd 200 mm

Artikelnummer: 26 15 200 T
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26 15 200 T
EAN/GTIN 4003773079996
Nummer fabrikant 26 15 200 T
L-nummer L70010 1921

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elastische uiteinden: vormvast, zelfs wanneer gedraaid
  • torsietolerante, elastische precisietips
  • platronde, lange, spitse kaken
  • met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC
  • Tang met bevestigingsoog voor bevestiging van een reling

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3,2 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,2mm
  • Kaakdikte (bij gewricht) (T1): 9,5mm
  • Tipbreedte (W4): 3,0 mm
  • Tipdikte (T2): 2,5 mm
  • Beklengte (L3): 73,0 mm
  • Hoofdbreedte (W3): 18mm
  • Valbeveiliging: ja
  • verchroomd
  • met meercomponentenhulzen, met geïntegreerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging
  • Vastgebonden gereedschap
  • Snijkant met afschuining