Bakwagens

Artikelnummer: 2560
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bakwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2560
EAN/GTIN 4017976025605
Nummer fabrikant 2560
L-nummer L90080 135

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. 4 Wanden van houten plaat, toplaag beukendecor, wandhoogte 250 mm. Alle 4 de wanden zijn afzonderlijk uitneembaar. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 500
laadvlak lengte (mm): 850
laadvlak breedte (mm): 440
Laadvlakhoogte (mm): 228
Totale lengte (mm): 970
Totale breedte (mm): 509
Totale hoogte (mm): 948
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40
Wenk: Inwendige breedte = laadvlak - 60 mm

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires