Hekwagen

Artikelnummer: 2541
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2541
EAN/GTIN 4017976025414
Nummer fabrikant 2541
L-nummer L90080 956

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. Met 2 wanden van houten plaat, toplaag beukendecor, wandhoogte 600/750 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 540
Laadvlakhoogte (mm): 270
Totale lengte (mm): 1060
Totale breedte (mm): 609
Totale hoogte (mm): 1025
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40
Wenk: Inwendige breedte = laadvlak - 60 mm

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires