{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | WNMG 080412 | |
| Hoekradius | 1,2 mm | |
| Soort | CA510 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Snedecondities | continu | |
| Spaanbreker | WQ | |
| Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
| Voeding f | 0,14 mm/omw. - 0,55 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 450 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 252117 CA510 | |
| EAN/GTIN | 4960664700417 | |
| Nummer fabrikant | TAA08542 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |