{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | WNMG 080412 | |
| Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
| Típus | CA510 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | P | |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
| Forgácstörő | WQ | |
| Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | |
| Előtolás f | 0,14 mm/ford. - 0,55 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 450 m/min | |
| Cserék / élek száma | 6 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 252117 CA510 | |
| EAN / GTIN | 4960664700417 | |
| Gyártó száma | TAA08542 | |
| Gyártó/felelős személy | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |