TNMG 160408 PR015S

Artikelnummer: 251583 PR015S
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TNMG 160408
Hoekradius 0,8 mm
Soort PR015S
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing S
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker MU
Snijdiepte ap 0,5 mm - 3,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,18 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 25 m/min - 70 m/min
Coating Megacoat Hard
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251583 PR015S
EAN/GTIN 4960664837519
Nummer fabrikant TLJ06286

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen