TNMG 160404 HB7035-1

Artikelnummer: 251432 HB7035-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,42 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TNMG 160404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7035-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker SS
Snijdiepte ap 0,3 mm - 2 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 350 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251432 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874733

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen