• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Alternatief product:

Eco-klemdraaihouder PDJNR 93°, voor wisselplaten DN., rechts

Artikelnummer: 250604 16/11
Korting
€ 193,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
ISO-code houder PDJNR/L 1620X11
geschikte wisselplaat DN.. 1104..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 33 mm
Totale lengte L 80 mm
Onderlegplaat 259031 12
Kniehefboom 259015 4
Kniehefboomschroef 259018 4
Veer 259046 2
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 250604 16/11
EAN/GTIN 4045197650269
Nummer fabrikant 250604 16/11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Uitvoering - afbeelding:

De snijkant wordt optimaal omspoeld met koelvloeistof.
De positionering binnen de schaalverdeling zorgt voor een nauwkeurige koelmiddeloverdracht.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan