Vlamvertragende wollen sokken zwart 37-39

Artikelnummer: 25041086990037-39
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 25041086990037-39
EAN/GTIN 7330509904602
Nummer fabrikant 25041086990037-39
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vlamvertragende sok gebreid van hoogwaardige wol met antistatische functie. Hij heeft versterkte delen van isolerende wollen badstof op de hiel, zool en tenen voor meer duurzaamheid en optimaal comfort. Dankzij de natuurlijke eigenschappen van wol om de temperatuur te reguleren en warm te blijven in natte en droge omstandigheden of klimaten, is het het beste materiaal voor langdurig buitenwerk bij lage temperaturen. Gecertificeerd volgens EN 1149-5 en EN ISO 14116.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan