CNMG 120412 CA515

Artikelnummer: 250372 CA515
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120412
Hoekradius 1,2 mm
Soort CA515
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker PH
Snijdiepte ap 1 mm - 10 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,8 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 430 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250372 CA515
EAN/GTIN 4960664675364
Nummer fabrikant TAB00912

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen