CNMG 120412 CA515

Article no.: 250372 CA515
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
28 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMG 120412
Hörnradie 1,2 mm
Sort CA515
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare PH
Skärdjup ap 1 mm - 10 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,8 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 430 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250372 CA515
EAN / GTIN 4960664675364
Manufacturer number TAB00912

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen