Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

CNMG 160608 Set 10-delig HBX130

Artikelnummer: 250258 HBX130

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 160608
Hoekradius 0,8 mm
Soort HBX130
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker MM
Snijdiepte ap 1 mm - 6 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,55 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250258 HBX130
EAN/GTIN 4045197661586

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal