Duwbeugelwagens

Artikelnummer: 2502/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2502/7016
EAN/GTIN 4017976122502
Nummer fabrikant 2502/7016
L-nummer L90080 1271

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat kleur antracietgrijs RAL 7016, platform houten plaat, toplaag middengrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 700
Laadvlakhoogte (mm): 270
Totale lengte (mm): 1125
Totale breedte (mm): 709
Totale hoogte (mm): 990
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires