Standaard ponsen , set in vouwkoffer, 10 stuks.

Artikelnummer: 247.265JT10
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 247.265JT10
EAN/GTIN 3148515389054
Nummer fabrikant 247.265JT10
L-nummer L60130 2212

Omschrijving

Omschrijving:

  • 247e: achtkantige schacht
  • gehard tot 54 - 58 HRC
  • verzinkt
  • 249e: zeskantige schacht, punt van zeer resistent speciaal staal, gehard tot 53 - 58 HRC afhankelijk van de afmetingen
  • verzinkt
  • 256e.: Chroom-vanadium-staal, gesmeed
  • hardheid 52 - 58 HRC
  • gekartelde schacht
  • gegalvaniseerd
  • 263.: Platte beitel met massief profiel
  • chroom vanadium staal, gesmeed, differentiële warmtebehandeling
  • snijkant 54 - 58 HRC
  • slagkop 38 - 46 HRC om splinteren te voorkomen
  • snijvlak kan opnieuw worden geslepen
  • vernist
  • 265.: Kruisbeitel met massief profiel
  • Gesmeed uit chroom vanadium staal, gedifferentieerde warmtebehandeling
  • Interface 54 - 58 HRC, slagkop 38 - 46 HRC om splinteren te voorkomen
  • Interface kan opnieuw geslepen worden
  • gelakt

Kenmerk:

  • Inhoud: 247,3-4-5
  • 256,4-6
  • 249,3-4-5
  • 263,20
  • 265,18
  • Afmetingen [mm]: 180x120
  • 240x60
  • [g]: 1,155
  • [kg]: 1,155

Levering:

  • 247.3-4-5
  • 256.4-6
  • 249.3-4-5
  • 263.20
  • 265.18