Schroef pons , Ø 12 mm

Artikelnummer: 245A.T12
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 245A.T12
EAN/GTIN 3148511582312
Nummer fabrikant 245A.T12
L-nummer L60130 1195

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroefpons voor het uitsnijden van ronde afdichtingen Ø 12 mm.

Kenmerk:

  • d [mm]: 12
  • max. Vermogen Ø [mm]: 21
  • Voor: 245.J1 - 245.J2
  • Met binnendraad: Ø 21 mm
  • [g]: 20