Gatenpons en cirkelsnijder set-19-dlg.

Artikelnummer: 245.J1A
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 245.J1A
EAN/GTIN 3148519333374
Nummer fabrikant 245.J1A
L-nummer L60130 6760

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het uitsnijden van ronde afdichtingen
  • Snijbereik: diameter van schroefpons: 3 > 30 mm
  • Diameter van passer: 56 > 330 mm
  • Geleverd in kunststof etui BP.115 in kunststof inzet PL.100A

Kenmerk:

  • Afmetingen [mm]: 332 x 143 x 67
  • [kg]: 1,8